絞り込み
ブランド
  • RABLISS
  • モノタロウ(2)
  • CRECOTE(21)
  • siroca(6)
  • TEKNOS(25)
  • TOPLAND(21)
  • YAMAZEN(山善)(30)
  • おおたけ(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • アピックス(7)
  • エスケイジャパン(15)
  • コイズミ(小泉成器)(26)
  • シーズ(8)
  • ゼピール(7)
  • タイムリー(15)
  • ヒロ・コーポレーション(14)
  • マキタ(6)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(8)
  • ライフオンプロダクツ(39)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(7)
  • 多摩電子(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3WAYハンズフリーファン RABLISS

    3WAYハンズフリーファン

    RABLISS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!。着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可。付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK。扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電。200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ。涼しさを、ハンズフリーで持ち歩く
    セット内容本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質本体/ABS入力DC 5V 2A(USB Type-C)充電時間約4時間使用環境温度(℃)0~40内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
  • 3WAYハンズフリーファン KO436 RABLISS

    3WAYハンズフリーファン KO436

    RABLISS
    ¥7,980~税込¥8,778~
    1セットほか
    3日以内出荷
    首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。
    用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
小型扇風機