絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
外径(Φmm)
  • 180
  • 100(31)
  • 105(1)
  • 125(13)
  • 150(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(1)
  • 8.0(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 6600(1)
  • 7000(1)
厚さ(mm)
  • 6(2)
穴径(Φmm)
  • 22(3)
22
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
  • マキタ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(1)
  • 180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ) マキタ

    180ミリ充電式ディスクグラインダ(パドルスイッチ)

    マキタ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxで高速回転、重負荷に強い
    用途パドルスイッチ長さ(mm)509幅(mm)200質量(kg)4.5(BL4040装着、サイドグリップ非装着時)高さ(mm)164回転数(min-1[r.p.m])6600モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能キックバックによる反動を低減、再起動防止機能、無線連動対応、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護適合バッテリーBL4040Bluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)5.0(グラインダ)<2.5(サンディング)[EN60745-2-3規格に基づき測定]研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約6.6m(切込み深さ20mm)、約4m(切込み深さ30mm)
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
    用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
  • 180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ マキタ

    180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
    付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35(782407-9)対応製品ポータブル電源:PDC01、PDC1200長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158回転数(min-1[r.p.m])6000モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動対応、キックバック低減機能、ブレーキ、自動変速、ソフトスタート防塵防水性能APTBluetooth○(ワイヤレスユニット別売)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)、サンディングモード:2.5(EN60745-2-3規格に基づき測定)研削砥石寸法(mm)(内径)22スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ20mm):約7.2m

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式ディスクグラインダ