絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 10.8(4)
- 18(28)
- 36(23)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 5(1)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800(1)
- 8000(1)
厚さ(mm)
- 6(2)
穴径(Φmm)
- 15(2)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
Panasonic(パナソニック)・HiKOKI(ハイコーキ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(4)
14.4
18(28)
36(23)
その他(2)

14.4V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
充電ディスクグラインダー Φ100
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン