商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(1)
19(1)
24(1)
50(1)
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途停電時、非常時の避難誘導として
手すりや段差、通路の視認性向上として
レバーや機器類の明示として
消火器やヘルメット等の明示として
印刷を行う事で看板やPOPとして
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
仕様残光時間6~8時間(使用環境による)
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.37
色レモンイエロー
長さ(m)5
粘着力(N/25mm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。