絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.09・0.12・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・0.21・0.24・0.25・0.26・0.3・0.37・0.4・0.41・0.46・0.5・0.6・0.75・5.3・テープ厚さ(mm)をもっと見る
粘着剤
その他・アクリル系・ウレタン系・ゴム系
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・グラスファイバー・ゴム系・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
ブランド
モノタロウ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・光・エルティーアイ・つくし工房・ニトムズ・エスコ・寺岡製作所・中川ケミカル・シンロイヒ・根本特殊化学・キラックス・岩田製作所・ダイヤテックス・HIOKI(日置電機)・マクセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 蛍光/蓄光テープ

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 蛍光反射ブチルテープ キラックス

    蛍光反射ブチルテープ

    キラックス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
    用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    超高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
    用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。低照度の環境に。仕様テープカット条件:手切り不可厚さ(mm)0.5材質/仕上基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系グリーン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10粘着力(N/25mm)12.95特性蓄光
  • 再剥離反射テープ TRUSCO

    再剥離反射テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
    用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • 蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット

    蛍光プリズム高輝度反射テープ

    ユニット
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
    用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
  • 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル

    危険表示用反射テープ 黄/黒

    マクセル
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
    用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
  • ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ 3M(スリーエム)

    ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
  • レフテープ 日本緑十字社

    レフテープ

    日本緑十字社
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)500
  • 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用

    エルティーアイ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(14本)
    当日出荷
    JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
    仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
  • 反射シート 3M(スリーエム)

    反射シート

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • ガッファーテープ NO.145G 寺岡製作所

    ガッファーテープ NO.145G

    寺岡製作所
    16,980税込18,678
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
    用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
  • DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)

    DGコンスピキュイティ反射シート

    3M(スリーエム)
    65,980税込72,578
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
    用途車両用マーキングなど。質量(kg)1
  • ガードテープ(蓄光) 日本緑十字社

    ガードテープ(蓄光)

    日本緑十字社
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷
    質量(g)680日本緑十字社品番148003
  • 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO

    中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
    用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
  • 蛍光ブチルテープ キラックス

    蛍光ブチルテープ

    キラックス
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
    用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 蓄光ルーナシート 中川ケミカル

    蓄光ルーナシート

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
    用途テープ状なのでラインテープに最適です。
  • 蓄光テープ 岩田製作所

    蓄光テープ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    暗い特にも安心の蓄光タイプ 段差を抑える両端テーパー構造です。 耐久性に優れた厚手シートです。 耐水、耐油性に優れたPVC製です。 はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。 暗い場所でも安心な蓄光タイプです。
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)

    DGコンスピキュイティ反射シート

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)1
  • 高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応) まつうら工業

    高輝度蓄光ポイントマーカーシール(白色系LED対応)

    まつうら工業
    1,798税込1,978
    1セット(8枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
    用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃特性蓄光反射発光時間(時間)約6~8再生紙使用マーク適合
  • 再帰反射テープ黒色 TRUSCO

    再帰反射テープ黒色

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
  • 反射テープ 光

    反射テープ

    (1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます 注意・安全標示 ひらばんタイプのシートです
    用途表示・安全用寸法(mm)150×150タイプひらばん
  • 高輝度蓄光テープ(矢印付) 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ(矢印付)

    日本緑十字社
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    材質PET矢印部:カッティングシート貼
  • パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
    用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
  • 高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1式
    翌々日出荷
    蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
    用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
  • 安全標示用反射テープ 古藤工業(Monf)

    安全標示用反射テープ

    古藤工業(Monf)
    28,980税込31,878
    1箱(24巻)
    5日以内出荷
    基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。
    用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光テープ

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
    用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
  • 高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級) エスコ

    高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)

    エスコ
    6,480税込7,128
    1枚
    翌日出荷
    粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。
    材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
  • 高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
    用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光ギザギザテープ TRUSCO

    高輝度蓄光ギザギザテープ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。
    用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
  • 蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ(平面用)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
  • 高輝度蓄光式ルミノーバテープS 根本特殊化学

    高輝度蓄光式ルミノーバテープS

    根本特殊化学
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
    用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。質量(g)100
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    視認性に優れた蛍光シートです 注意・安全標示 発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
    用途表示・安全用
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用) 日本緑十字社

    保護用テープ(高輝度蓄光ラインテープ用)

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1巻
    翌々日出荷
    床面施工対応の保護フィルムにすべり止め機能を追加。 高輝度蓄光テープ等の上から貼る保護用のフィルムテープです。
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社
    8,298税込9,128
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • 蓄光ノンスリップテープ つくし工房

    蓄光ノンスリップテープ

    つくし工房
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
  • 高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)お試しセット

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。 壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
    仕様電気が消えても数分間光ります。セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚質量(g)8日本緑十字社品番364000
  • 粗面用反射テープ 日本緑十字社

    粗面用反射テープ

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1巻
    翌々日出荷
  • レフテープ ユニット

    レフテープ

    ユニット
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。 切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ