絞り込み
電源(V)
  • 100(4)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800
  • 360(14)
  • 650(17)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3000(13)
  • 3500(16)
  • 3600(15)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 8000(18)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 7.2(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • キラ・コーポレーション(1)
サンコー(サンコーミタチ)・マキタ・BLACK&DECKER・キラ・コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
    付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7719質量(kg)1.8電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~44800コード長さ(m)2チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
  • 振動ドリル BLACK&DECKER

    振動ドリル

    BLACK&DECKER
    14,980税込16,478
    1箱(2台)
    当日出荷
    コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
    用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
  • チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソー切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
    用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
  • 卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

    キラ・コーポレーション
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)72タイプ卓上、手動、汎用ボール盤回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464機械主軸テーパJT6スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)Vベルト形長×数A×39電動機(kW)0.25コラム直径(Φmm)80
電動工具 本体