絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(4)
電源(V)
- 100(4)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
- 13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900(3)
- 3100(1)
2900・3100
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
25・30・40
電流(A)
- 6.2(1)
- 8.6(1)
6.2・8.6
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
1.8・2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 37700(1)
- 46400(2)
- 49600(1)
37700・46400・49600
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- BLACK&DECKER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(1)
- KENOH(1)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
16(2)
18(1)
20(1)

振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25全負荷電流(A)5.6穴あけ能力(mm) コンクリート16無負荷打撃数(min-1)0~46400アズワン品番65-0294-50
二段変速振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース質量(kg)2.9電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13モーター単相直巻整流子モーター取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13