絞り込み
内径(Φmm)
  • 37.5(1)
  • 50.8(1)
  • 126(2)
外径(Φmm)
  • 41.5(1)
  • 53.8(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
特性
  • その他(4)
  • 柔軟(2)
  • 耐熱(3)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(3)
使用流体
  • ガス(1)
  • 空気(4)
  • 蒸気(3)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
アルミ・ステンレス・樹脂
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(2)
シルバー・ブラウン・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.018
  • 0.002(2)
  • 0.003(2)
  • 0.004(1)
  • 0.005(5)
  • 0.007(6)
  • 0.008(4)
  • 0.009(1)
  • 0.01(15)
  • 0.011(1)
  • 0.015(3)
  • 0.02(16)
  • 0.025(2)
  • 0.029(2)
  • 0.03(14)
  • 0.032(2)
  • 0.04(12)
  • 0.05(10)
  • 0.059(2)
  • 0.06(11)
ブランド
  • タイガースポリマー(4)
タイガースポリマー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
37.5(1)
50.8(1)
126(2)
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。材質オレフィン系樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミガラスクロス長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ラミネートアルミ箔長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
ダクトホース
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
ダクトホース 【通販モノタロウ】