絞り込み
内径(Φmm)
- 37.5(1)
- 50.8(1)
- 126(2)
使用流体
- ガス(1)
- 空気(4)
- 蒸気(3)
外径(Φmm)
- 41.5(1)
- 53.8(1)
- 130(1)
- 131(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5(3)
特性
- その他(4)
- 柔軟(2)
- 耐熱(3)
- 難燃(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.018
- 0.2(32)
- 0.3(130)
- 0.4(79)
- 0.5(88)
- 0.6(93)
- 0.68(23)
- 0.7(142)
- 0.8(611)
- 0.9(42)
- 1(407)
- 1.0(21)
- 1.1(25)
- 1.2(40)
- 1.3(20)
- 1.4(58)
- 1.5(316)
- 1.6(45)
- 1.7(21)
- 1.8(19)
- 2(22)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
シルバー(2)
ブラウン(1)
ホワイト(2)
シルバー・ブラウン・ホワイト
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
アルミ・ステンレス・樹脂
ブランド
- タイガースポリマー(4)
タイガースポリマー
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。材質オレフィン系樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から5日以内出荷材質アルミガラスクロス色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送










![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)