絞り込み
内径(Φmm)
- 38.1(7)
- 50.8(10)
- 63.5(6)
- 65.5(3)
- 75.5(3)
- 76.2(6)
- 76.5(3)
- 91(3)
- 101.5(3)
- 101.6(6)
- 102(2)
- 126(4)
- 127(5)
- 127.5(2)
- 152(4)
- 152.4(5)
- 155(2)
- 202(8)
- 253.5(5)
- 304(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 32.4(2)
- 39.8(2)
- 41.5(2)
- 45.9(3)
- 59.9(4)
- 72.6(4)
- 85.8(3)
- 96(4)
- 105(2)
- 106(3)
- 112(4)
- 131.5(2)
- 137.5(2)
- 159(2)
- 163.8(3)
- 208(2)
- 215(3)
- 257(2)
- 259.5(2)
- 308(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(16)
- 帯電防止(5)
- 柔軟(11)
- 気密性(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(2)
- 耐熱(6)
- 耐薬品(6)
- 透明性(4)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(1)
- 0.095(1)
- 0.1(1)
- 0.139(1)
- 1(7)
- 2(8)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(12)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(7)
- 15(7)
- 20(13)
- 30(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 油(1)
- 空気(19)
- 粒体・粉体(11)
- 蒸気(3)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(2)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(4)
アルミ・ゴム・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(4)
グレー(6)
シルバー(3)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ホワイト(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.002(2)
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.005(4)
- 0.007(1)
- 0.008(3)
- 0.009(1)
- 0.01(7)
- 0.011(1)
- 0.013(1)
- 0.015(3)
- 0.018(4)
- 0.02(6)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.03(5)
- 0.032(2)
- 0.04(5)
- 0.05(5)
- 0.06(5)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.008・0.009・0.01・0.011・0.013・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.03・0.032・0.04・0.05・0.06・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
商品タイプ
- カット対応品(6)
カット対応品
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(87)
- エスコ(7)
- タカラ産業(5)
- カナフレックス(4)
- ニッセイエコ(4)
- 弘進ゴム(3)
- クラレプラスチックス(3)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンポット(1)
- カクイチ(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ミヤコ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- タイロン(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
38.1(7)
50.8(10)
63.5(6)
76.2(6)
101.6(6)
127(5)
152(4)
152.4(5)
202(8)
253.5(5)
内径(Φmm)をもっと見る

タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。材質オレフィン系樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥1,298~税込¥1,428~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質アルミガラスクロス色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース AP型
タイガースポリマー¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から31日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔色銀使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型
タイガースポリマー¥4,800税込¥5,2801本3日以内出荷耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)色黒長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL型
タイガースポリマー¥2,829税込¥3,1121本3日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。材質PVC色灰長さ(m)1~20使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース 難燃P型
タイガースポリマー¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。材質オレフィン系樹脂色ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
【オーダー】タイダクトホース N型
タイガースポリマー¥2,786税込¥3,0651本3日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。材質PVC色灰長さ(m)1~20使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
【オーダー】タイダクトホース GL-ST型
タイガースポリマー¥3,600税込¥3,9601本3日以内出荷タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明長さ(m)1~20使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-E型
タイガースポリマー¥4,286税込¥4,7151本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明長さ(m)1~20使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥4,343税込¥4,7771本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油特性耐油商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型 Φ300×20m
タイガースポリマー¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷材質PVC色灰長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送






























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)