絞り込み
呼び径(A)
3・6・8・10・13・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150・200
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~2.74・0~4.11・0.68・0.9・0.98・1・1.37・1.5・1.96・2・3.92・5.49
ブランド
- モノタロウ(8)
- アソー(149)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- GAONA(ガオナ)(13)
- エスコ(8)
- 桑名金属工業(7)
- フジキン(5)
- カクダイ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- エスロン(2)
- イノック(1)
- セキスイ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 前澤化成工業(1)
- WTB(1)
- グリーンクロス(1)
- 昭和バルブ(1)
- 土井金属化成(1)
モノタロウ・アソー・ONK(オーエヌ工業)・GAONA(ガオナ)・エスコ・桑名金属工業・フジキン・カクダイ・PISCO(ピスコ)・エスロン・イノック・セキスイ・INAX(LIXIL)・前澤化成工業・WTB・グリーンクロス・昭和バルブ・土井金属化成
「呼び径(B)」から絞り込む

チッコロ 6000 CW型 【RoHS】
アソー(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール21 UM型 【RoHS】
アソー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷トラスコ品番344-6701形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUM型(外内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
チッコロ(銅管用中間リング型)
アソー(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。形状ストレート高さ(mm)44流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続銅管ハンドル形状丸形
1/4インチ ステンレス ミニボールバルブ
エスコ¥4,800税込¥5,2801個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
BFエースボール(銅管用フレアー型)
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンポボール レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から5日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から12日以内出荷材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
チッコロ ホース接続アングル型 外ネジ×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。90度配管に最適です。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。形状アングル接続ホース接続RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ 6000 CW型 【RoHS】
アソー¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー
アソー(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボールRV ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)
アソー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ ウィーコック
アソー¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ 銅管用リング型
アソー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
エースボール21 UH型 【RoHS】
アソー¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUH型(ホースニップル一体型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅
フジキン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
チッコロα
アソー¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rcハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
エースボール21 両外ネジ型
アソー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)
エスロン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)最大50RoHS指令(10物質対応)対応
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
チッコロ 7000 CW型 【RoHS】
アソー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
チッコロ 7000 CM型 【RoHS】
アソー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷1台で2機能を搭載。ロック機能+開度指示機構形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】
アソー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。高さ(mm)29材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
給水特殊継手 クイックバルブ HI-QVA
前澤化成工業¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-320バルブ種類クイックバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から10日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー
アソー¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエローハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂