絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業(5)
呼び径(A)
- 8(5)
呼び径(B)
- 1/4
- 3/8(5)
- 1/2(6)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
ガス(3)
水(2)
油(2)
空気(2)
蒸気(2)
接続方式
- ねじ込み形(5)
ねじ込み形
バルブ種類

ボールバルブ(5)
ボールバルブ
ハンドル形状
- T形(2)
- レバー式(3)
T形・レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 0~2.74(1)
- 0~4.11(1)
0~2.74・0~4.11
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
小型ボールバルブ :「FCMB」の検索結果
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4
3/8(5)
1/2(6)
3/4(6)
1(6)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(4)

マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)
桑名金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル
桑名金属工業¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷から10日以内出荷形状ストレート形式クラス400接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色黒ハンドル形状T形口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル
桑名金属工業¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷形状ストレート形式クラス600接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色黒ハンドル形状T形口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み
桑名金属工業¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ