絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
空気(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- カップリング(1)
ねじ込み形・カップリング
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.98(3)
- 1(5)
- 1.96(2)
- 2(18)
- 3(1)
- 3.92(1)
- 5.49(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)(1)
GAONA(ガオナ)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
小型ボールバルブ :「Rc3/8」の検索結果
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)

これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグ
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート