絞り込み
電源(V)
- 100
- 36(1)
- 200(14)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
- 200~300未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(3)
- 1000~1100未満(7)
- 1100~1200未満(8)
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(1)
- 40~60未満(1)
- 80~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(8)
最大風量(m3/min)
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.9(2)
- 3.2(2)
- 3.5(9)
- 3.8(1)
- 5(1)
- 7.5(50Hz)/9.0(60Hz)(1)
- 8.5(1)
- 8.7(2)
- 10(50Hz)/12(60Hz)(1)
- 10.2(1)
- 13(1)
電流(A)
- 2.9(50Hz)/2.8(60Hz)(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5(50Hz)/6.5(60Hz)(1)
- 5.5(2)
- 7(1)
- 10.3(1)
- 11(6)
- 12(1)
コード長さ(m)
- 5(14)
5
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
- 5~10未満(11)
- 10~15未満(4)
- 15~20未満(6)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100以上(2)
- 【引出】7(1)
1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・100以上・【引出】7
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- マキタ(8)
- 淀川電機製作所(3)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- SDG株式会社(1)
- スイデン(1)
- ミニター(1)
- ムラコシ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・淀川電機製作所・EARTH MAN・アズワン・SDG株式会社・スイデン・ミニター・ムラコシ
「電源(V)」から絞り込む
36(1)
100
200(14)

集じん機 粉じん専用
マキタ(5件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
集じん機(粉じん用)
マキタ(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
集じん機 粉じん専用
マキタ(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.5運転音(dB)65カーボンブラシ呼び番号172吸水量(L)30真空度(kPa)最大22
集じん機
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
乾湿両用バキューム&ブロア
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781台欠品中サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
小形集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
携帯用集じん機
マキタ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
卓上集塵機 クリーンマスターミニ
ミニター¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷加工時に飛び散る切粉を強力ファンでしっかり吸引しクリーンな作業環境を実現します。付属品ACアダプタ出力(W)36入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240アズワン品番67-8018-84
電動工具用集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)1個取扱停止中タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業仕様プラスチックタンク付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動付き(無線・有線)付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(無線・有線)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ紛じん専用消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1
集塵作業台(ダストバリアフード)
淀川電機製作所¥359,800税込¥395,7801台30日以内出荷集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製
エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)
淀川電機製作所¥169,800税込¥186,7801台30日以内出荷エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。 。コンパクト仕様。用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
集塵機(コンパクトシリーズ) ダストレーサ CFAタイプ
SDG株式会社¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷から31日以内出荷(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。方式シェーキング方式:手動機械モーター極数(P)2
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)
淀川電機製作所¥369,800税込¥406,7801台20日以内出荷丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.05/1.48フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63.5/67最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63.5/67ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48ちり落とし方式手動式
小型集塵機
アズワン¥97,900税込¥107,6901台12日以内出荷コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。付属品パックフィルタ、保護フィルタ×各1個材質(筐体)SUS430寸法(mm)261×161×275周波数(Hz)50/60消費電力(W)40最大静圧(kPa)1最大風量(m3/min)0.9捕集効率(%)95以上(40μm以上)アズワン品番4-763-01
移動式集塵機
スイデン¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷現場から現場への機動性のよいキャスター付。サイクロン構造採用で、100Vでも強力集塵が可能。用途工場・現場・作業場・加工場・埃の舞い上がる作業時に。トラスコ品番422-9060径(Φ)別売適合ダクト:130フレキシブルダクト(5m)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz9/10.2本体寸法(mm)奥行640本体寸法(mm)高さ950本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78吸込口径(Φmm)125集じん量(L)40.6静圧(kPa)2.0/3.0(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)16.2/26.7(50/60Hz)
集塵機 0.75KW インバーター付き
ムラコシ¥279,800税込¥307,7801台15日以内出荷用途粗じん用。一般粉じんトラスコ品番698-3013質量(kg)50出力(kW)0.75電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13モーター0.75kW 2P最大静圧(kPa)(最少風量時)2.2集塵容量(L)68風量(m3/min)13フィルター上下(ポリ袋)各一本コードスイッチ:インバータ・5m騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)Φ98
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ