絞り込み
電源(V)
- 100(3)
- 200(10)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 700~800未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 2000以上(2)
最大風量(m3/min)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(5)
- 24(2)
- 28(2)
- 34(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
電流(A)
- 0.05(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 2(1)
- 2.9(1)
- 3.5(5)
- 3.6(5)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.8(2)
- 6.5(1)
- 8.4(2)
- 8.6(2)
- 13.2(1)
- 13.6(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(2)
- 10~15未満(5)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
ブランド
- 淀川電機製作所
- パオック(11)
- マキタ(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ムラコシ(4)
- アズワン(2)
- SDG株式会社(2)
- 富士電機(2)
- ミニター(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- STAX TOOLS(2)
- EARTH MAN(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スイデン(1)
- 虹技(1)
- ナガヤ機械(1)
- Milescraft(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
200(10)

淀川電機 集塵作業台(高効率電動機搭載/エアシャワー付)
淀川電機製作所¥429,800税込¥472,7801個20日以内出荷3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(ダストバリアフード)
淀川電機製作所¥349,800~税込¥384,780~1台30日以内出荷集じん機と作業スペースが一体化。高い集じん能力&省エネ直結型の集じん装置付作業台。 。ダストバリア仕様で長尺&大型ワークにも対応。 。エアシャワー機能付き。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。質量(kg)113出力(kW)0.4容量(L)【引出】7最大静圧(kPa)1.13(50Hz)/1.62(60Hz)最大風量(m3/min)10(50Hz)/12(60Hz)材質(フード)鉄板製
エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)
淀川電機製作所¥169,800~税込¥186,780~1台30日以内出荷エアブロー時に飛散する切削粉や油分をまとめて吸引。工場内汚れを根本から軽減。 。コンパクト仕様。用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。
パルスジェット除塵式集塵機
淀川電機製作所¥899,800~税込¥989,780~1台40日以内出荷フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。制御方式微差圧コントロール方式集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式パルスジェット除塵式
集塵作業台(鉄製フード・スリムタイプ)
淀川電機製作所¥349,800~税込¥384,780~1台20日以内出荷丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.05/1.48フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)63.5/67最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63.5/67ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48ちり落とし方式手動式
集塵作業台(ダストバリアフード)
淀川電機製作所¥419,800~税込¥461,780~1台20日以内出荷3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(アクリルフード)
淀川電機製作所¥429,800~税込¥472,780~1台20日以内出荷視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750機能エアシャワー機能付集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
集塵作業台(鉄製フード)
淀川電機製作所¥429,800税込¥472,7801台20日以内出荷丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。出力(W)750出力(kW)0.75モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)最大静圧(kPa)1.81/1.96フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750集塵方式カートリッジフィルター方式ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
淀川電機 カートリッジフィルター集塵機
淀川電機製作所¥439,800~税込¥483,780~1個30日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式
カートリッジフィルター集塵機 0.75kW
淀川電機製作所¥299,800税込¥329,7801台20日以内出荷一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。長さ(mm)578幅(mm)680質量(kg)105高さ(mm)690出力(W)750出力(kW)0.75電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)電源(V)3相200モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.81/1.96集塵容量(L)10フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)750騒音値(dB)66/68集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))66/68ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96ちり落とし方式手動式
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ