絞り込み
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 1.6
- 0.3(4)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
- 5(5)
- 10(1)
ブランド
- 日東工器(2)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ