絞り込み
ブランド
- エスコ
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- EARTH MAN(2)
- マキタ(2)
- Xパワー(2)
- E-Value(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- GS(1)
- WORX(1)
- Smart Stock(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む

ブロワー(精密機器用)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
DC18.0V 電動ブロワ 充電式
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
Φ67x136mm ブロワー ブラシ付
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付
エスコ¥22,000税込¥24,2001台翌日出荷2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
ロングノズル
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷EA897B-1・-2、EA897BD-2用仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mm
ブロワー
エスコ¥2,700税込¥2,9701個当日出荷180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180
直径54x340mmブロワー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ