絞り込み
電源(V)
- 5(1)
- 9(1)
- 10.8(1)
- 12(1)
- 18(1)
最大風量(m3/min)
- 2(1)
電流(A)
- 1.66(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- GENTOS(5)
- エスコ(3)
- 日東工器(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- EARTH MAN(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- マキタ(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- アルミス(2)
- Xパワー(2)
- macros(マクロス)(2)
- Smart Stock(2)
- E-Value(1)
- ケルヒャー(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- RELIEF(1)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
5(1)
9(1)
10.8(1)
12(1)
18(1)

充電式ブロワ― 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
【軽量1.5kg】充電式ブロワ― 10.8V
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ