絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 19000
- 3900(1)
- 6500(1)
- 7000(3)
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9100(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(7)
- 16000(18)
- 17000(7)
- 18000(10)
- 20000(3)
ブランド
- SIGNET(シグネット)(1)
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(3)
10000(3)
13000(2)
14000(2)
15000(7)
16000(18)
17000(7)
18000(10)
19000
20000(3)

ベルトサンダー
SIGNET(シグネット)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨