絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 3900(1)
- 6500(1)
- 7000(3)
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9100(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(7)
- 16000(18)
- 17000(7)
- 18000(10)
- 19000(1)
ブランド
- 不二空機(1)
- ムラキ(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(3)
10000(3)
13000(2)
14000(2)
15000(7)
16000(18)
17000(7)
18000(10)
19000(1)
20000

ベルトサンダ 10mm
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
ベルトサンダー
不二空機¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷から88日以内出荷グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。全高(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
MRA ベルトサンダ
ムラキ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷安全ロックレバー式 後方排気タイプ 扱いやすいグリップ形状 左利き、右利きのどちらでも対応付属品#80×13mm(装着)、#60×13mm #120×13mm、Φ6アイドルプーリーテンションバー9/64”レンチトラスコ品番754-2763質量(kg)1.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1810供給空気圧力(MPa)0.6±0.1空気消費量(L/minANR)260排気方式後方排気ベルト寸法(mm)6×610、13×610ホース取付口RC1/4
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨