絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 3900(1)
  • 6500(1)
  • 8000(1)
  • 8500(1)
  • 9100(1)
  • 10000(3)
  • 12000(1)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 15000(7)
  • 16000(18)
  • 17000(7)
  • 18000(10)
  • 19000(1)
  • 20000(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オフィスマイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7000
10000(3)
13000(2)
14000(2)
15000(7)
16000(18)
17000(7)
18000(10)
19000(1)
20000(3)
  • 研磨ローラー モノタロウ

    研磨ローラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
    用途重研削や仕上げ研磨などに付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • ローラーミニコ オフィスマイン

    ローラーミニコ

    オフィスマイン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
    用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
  • ローラーミニコ100巾 オフィスマイン

    ローラーミニコ100巾

    オフィスマイン
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。
    用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベルトサンダー