絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9100
- 3900(1)
- 6500(1)
- 7000(3)
- 8000(1)
- 8500(1)
- 10000(3)
- 12000(1)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(7)
- 16000(18)
- 17000(7)
- 18000(10)
- 19000(1)
- 20000(3)
ブランド
- オフィスマイン(1)
ベルトサンダーとは、研磨ベルトを電動で回転させて、様々な素材を研削する空圧工具です。片手で操作可能な軽量設計が主流で、他のサンダーでは作業が困難な狭いところでも使用できるよう小型化が図られています。研削の対象となる素材・用途は、金属、塗膜、溶接部、木材、バリやサビ取りと幅広く、ベルトの交換により仕上がりを変えることも可能。狭い所やコーナー曲面を想定した機種の他に、平面の加工に適した幅広のローラーベルトタイプ、下地を削らず塗装・サビを剥がすナイロン不織布研磨材ベルトを採用したタイプなどがあります。
商品豆知識
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7000(3)
10000(3)
13000(2)
14000(2)
15000(7)
16000(18)
17000(7)
18000(10)
19000(1)
20000(3)

ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨