絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 16000(1)
- 18000(1)
ブランド
- 空研
- SHINANO(信濃機販)(9)
- オフィスマイン(8)
- TRUSCO(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- Axel(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- エスコ(2)
- コンパクトツール(2)
- 日東工器(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ムラキ(2)
- JTC(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- NCA(2)
- U TOOLS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
16000(1)
18000(1)

ベルトサンダー(10mm)本体
空研¥31,980税込¥35,1781台当日出荷奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
ベルトサンダー(12mm)セット
空研(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨