絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 100(1)
  • 175(1)
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • コンパクトツール(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 東空販売(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000
  • 190(3)
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(11)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(72)
  • 11000(14)
  • 12000(23)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 19000(5)
  • 20000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
100(1)
175(1)
  • ロロック サンダー 33577 3M(スリーエム)

    ロロック サンダー 33577

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
    本体質量(g)0.65最大回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
  • デスクサンダーΦ175mm U-TOOLS (埼玉精機)

    デスクサンダーΦ175mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    1台
    欠品中
    レギュレーター搭載
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)175空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
  • タービンサンダー 813TS コンパクトツール

    タービンサンダー 813TS

    コンパクトツール
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
    用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
  • アングルコレットサンダー ヤナセ(柳瀬)

    アングルコレットサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。
    用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45
  • ディスクサンダー 東空販売

    ディスクサンダー

    東空販売
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
  • デスクサンダーΦ100mm U-TOOLS (埼玉精機)

    デスクサンダーΦ100mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    全長(mm)325質量(kg)0.95高さ(mm)100口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000砥石径(Φmm)100空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))95
  • SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー