絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール(1)
  • 日東工器(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000
  • 190(3)
  • 950(3)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 3000(4)
  • 5000(8)
  • 7000(11)
  • 7500(6)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(23)
  • 9500(15)
  • 10000(72)
  • 11000(14)
  • 12000(23)
  • 13000(9)
  • 15000(14)
  • 18000(7)
  • 19000(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー/ポリッシャーとは、研磨に使用する空圧式の工具です。自動車樹脂パーツをはじめ、車両や船舶などの下地処理に使用します。長時間の作業には、コンパクトで軽量なサンダーが最適です。吸塵式は、作業時の粉塵などを吸収してフィルターバックに留めることができ、現場環境の改善にも役立ちます。560gという超軽量のワンハンドタイプは、リードホース仕様なので扱いやすく、粉塵対策にも有効。また、スポンジ材を回転させてツヤ出しをするポリッシングがセットになっているサンダーもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
  • TOOLS 揺動サンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS 揺動サンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
    用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • ブレードサンダー 537 コンパクトツール

    ブレードサンダー 537

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
    付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー