絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 50(1)
  • 125(2)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(18)
  • コンパクトツール(63)
  • BAHCO(バーコ)(51)
  • 空研(48)
  • SHINANO(信濃機販)(45)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 東空販売(16)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • TRUSCO(13)
  • Axel(13)
  • エスコ(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • 日東工器(8)
  • JTC(8)
  • アマノ武蔵電機(8)
  • 3M(7)
  • SI(7)
  • U TOOLS(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 215(1)
  • 10000(2)
  • 11000(3)
  • 15000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
50(1)
125(2)
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
  • コードレスミニサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
    用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
  • コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
    用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッドホルダー BOSCH(ボッシュ)

    パッドホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリーニングパットを取り付けるパットホルダー マジックテープ式でパットをワンタッチ装着可能 耐久性のある素材を使用しているため長寿命化を実現
    用途BRUSH用アクセサリーパッド取り付けホルダーセット内容パッドホルダー×1個直径(Φmm)65質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×51×17
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー