絞り込み
ブランド
- オフィスマイン
- コンパクトツール(64)
- BAHCO(バーコ)(53)
- SHINANO(信濃機販)(51)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- Axel(16)
- ホーザン(13)
- エス・ピー・エアー(12)
- 日東工器(10)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- U TOOLS(9)
- エスコ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 空研(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5200(2)
- 6500(1)
- 7000(2)
- 8500(1)
- 9100(1)
- 10000(1)
- 16000(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

HLベルト
オフィスマイン¥6,798税込¥7,4781箱当日出荷ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコ
オフィスマイン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
ハイパワーミニコベルトサンダー
オフィスマイン¥62,980税込¥69,2781台当日出荷強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)
オフィスマイン¥83,980税込¥92,3781台当日出荷強力エアーモーターを使用しています。用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
ミニコ
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781箱当日出荷手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
静電用ローラーミニコ(エア式)
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781箱当日出荷ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
エアーベルトサンダー サイレントミニコ
オフィスマイン¥67,980税込¥74,7781台当日出荷手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。付属品ドライブローラー2個(MB2-P50)、布ベルト(B50235-W100-50、B50235-W180-50、50×235 WA320)各1本、レンチ、オイル、カプラ、レギュレータートラスコ品番710-1781材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ベルト速度(m/min)600空気消費量(m3/min)0.3排気方式後方ローラー寸法(Φ×L)mm30×50ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
ナロベルター エアー式
オフィスマイン¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
ピボットサンダー(エア式)
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ローラーミニコ100巾
オフィスマイン¥139,800税込¥153,7801個当日出荷ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
カーブサンダーエアー式
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4外径(mm)(ホイール)45~60排気方向後方