絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 18(2)
- 22(1)
- 32(4)
- 33(2)
- 35(2)
- 42(2)
ブランド
- Axel
- モノタロウ(18)
- コンパクトツール(62)
- BAHCO(バーコ)(51)
- 空研(48)
- SHINANO(信濃機販)(45)
- U-TOOLS (埼玉精機)(30)
- 3M(スリーエム)(16)
- 東空販売(16)
- エス・ピー・エアー(13)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- 日東工器(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- JTC(8)
- アマノ武蔵電機(8)
- 3M(7)
- SI(7)
- U TOOLS(7)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 15000(4)
- 19000(5)
- 25000(2)
- 35000(1)
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
22(1)
32(4)
33(2)
35(2)
42(2)

軽作業アングルサンダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥41,980税込¥46,1781台10日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ミニアングルサンダー
Axel¥26,980税込¥29,6781台10日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
100Φアングルサンダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。仕様チャッキング:穴径16全長(mm)190質量(g)1500回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)42空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
80Φアングルサンダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。仕様チャッキング:穴径10全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)
Axel¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)160質量(g)680回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)42空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
塗装用Wアングルサンダー(超小型Wアクション)
Axel¥39,980税込¥43,9781台12日以内出荷超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。仕様クッションホルダー専用全長(mm)124質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方ビット径(mm)(大)5
コレットアングルサンダー(90°)
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷ハウジングケースはアルミです。全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3コレットサイズ(mm)6排気口前方
ディスクアングルサンダー(90°)
Axel¥45,980税込¥50,5781台12日以内出荷コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
ミニアングルサンダーセット
Axel¥41,980税込¥46,1781台15日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジセット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
マイクロアングルサンダー
Axel¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)131質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー
Axel¥39,980税込¥43,9781台当日出荷カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:90外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
マイクロアングルサンダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台当日出荷金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨