絞り込み
消費電力(W)
20~30未満・30~40未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
- パオック(4)
- 浦和工業(4)
- EARTH MAN(3)
- BLACK&DECKER(3)
- インガソール・ランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- trad(1)
- キリウス(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
パオック・浦和工業・EARTH MAN・BLACK&DECKER・インガソール・ランド・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・trad・キリウス・KENOH・SK11・京セラインダストリアルツールズ
「電源(V)」から絞り込む

ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
コード式ドリルドライバー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
AC100Vミニドライバー10A
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷から翌日出荷スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
コード式ドリルドライバ
SK11(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
クイックコネクトドリルドライバー
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)トラスコ品番762-1612質量(kg)0.8消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10最大締付トルク(N・m)6.9チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ
キリウス¥65,980~税込¥72,578~1台19日以内出荷強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0全長(mm)274×160質量(kg)1.2適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
EVOコード式ボディー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速コード長さ(m)3
電気ドリル&ドライバー
KENOH¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。最大トルク:約16N・m/回転数:0~700min-1。定格消費電力:250W/コード長(約):2m/定格時間:10分用途ねじの締め付け・緩め、木材・金属・樹脂の穴あけに。付属品交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)本体質量(g)1300穴あけ能力(mm)25mm厚集積合板:Φ21 鉄工Φ8mm (6mm厚アングル鋼)ねじ締め能力木ネジΦ4.2mm×65mm本体サイズ(mm)L190×W230×H・D65W数(W)250
ACドリルドライバ用カーボンブラシ
パオック¥669税込¥7361個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシです。用途ACドリルドライバAC-280DD用のカーボンブラシとして適合機種AC-280DD材質本体/カーボン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×9入数(個)2
ミニタージェット2用ハンドピース
浦和工業¥56,980税込¥62,6781台当日出荷トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
AC-280DD2用カーボンブラシ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
ACドリルドライバ
パオック¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に用途穴あけ、ねじ締めが1台で素早く楽にできます。材質本体:ナイロンサイズドライバビット:+1、+2質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)280電源コード(m)5回転速度(min-1[r.p.m])720定格時間(分)20締付トルク(N・m)15ビット全長(mm)ドライバビット:65径(mm)チャッキング可能:1.5-10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×220
キーレス ドリルドライバー
trad¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1/2インチ 充電ドリルドライバー(20V)
インガソール・ランド¥129,800税込¥142,7801台当日出荷1/2チャックを搭載しています。16ポジションのクラッチによる締め付け管理が可能です。金属のドライブとレインとハンマー機構は耐久性が高く、高いパワーを発揮します。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は落下衝撃に耐えます。ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間快適に使用できます。用途穴あけ、ホーニング、リーミングなど。トラスコ品番829-1552セット内容電池パック(BL2022)、充電器(BC1121-AP3)、ケース材質スチール強化アルミニウム質量(kg)2.452018年トラスコ掲載ページ5 0132