絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(2)
最大トルク(N・m)
- 6.9(2)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
- 6.35(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 10(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 5(2)
5
消費電力(W)
- 90~100未満(2)
- 300~400未満(1)
90~100未満・300~400未満
コード長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
2・3
ブランド
- BLACK&DECKER
- パオック(4)
- 浦和工業(4)
- EARTH MAN(3)
- 角利(角利産業)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- インガソール・ランド(1)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- trad(1)
- キリウス(1)
- KENOH(1)
- SK11(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
クイックコネクトドリルドライバー
BLACK&DECKER(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)トラスコ品番762-1612質量(kg)0.8消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10最大締付トルク(N・m)6.9チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24
EVOコード式ボディー
BLACK&DECKER(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速コード長さ(m)3