絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • 沖データ(OKI)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • エレコム(35)
  • ATEN(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • StarTech.com(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • NEC三菱(12)
  • キクチ科学研究所(10)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • LaCie(ラシー)(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • アバーメディア(6)
  • MSソリューションズ(5)
  • EPSON(4)
  • 沖電線(4)
  • マザーツール(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「OKI」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • oki
  • oki プリンタ
  • 除菌シート
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクトプロジェクタースクリーン(床置き式)サンワダイレクト(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
置き型液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト置き型液晶モニタアーム(上下2面)サンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
当日出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)24インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック取付据置き使用工具手袋組立時間20分可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°六角レンチ(mm)4・6
ビデオキャプチャー サンワダイレクトビデオキャプチャーサンワダイレクト
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)本体質量(g)約155保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB2.0準拠映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1映像出力HDMI端子端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポートスロットmicroSDカードスロット記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク容量(GB)128対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS画面サイズ3.5型※解像度:480×320対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)サンプルレート44.1kHz出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2Aバッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間消費電流(mA)約600使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクトUSBビデオキャプチャケーブルサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でキャプチャーできる。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。 スナップショットボタン付き 「ArcSoft ShowBiz DVD」付
仕様ビットレート:【動画ビットレート】MPEG2:9800Kbps、MPEG1:1150Kbps【音声ビットレート】224Kbps 記録時間・容量:2時間:約3.6GB4時間:約7.2GB サンプリング周波数:48kHz エンコード方式:ソフトウェアエンコード 対応入力解像度:MPEG2:352×240~720×480MPEG1:352×240セット内容ソフトCD-ROM、USB延長ケーブル(ケーブル長約75cm)電源USBバスパワー(DC5V)対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP消費電力最大1.1W記録方式MPEG2、MPEG1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃コネクタビデオ入力:RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]消費電流最大220mAフレームレート最大30fps取扱説明書あり
オーディオキャプチャボックス サンワダイレクトオーディオキャプチャボックスサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン電源UBSバスパワー(DC5V)記録方式MP3対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メススロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1取扱説明書日本語取扱説明書あり
液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプ サンワダイレクト液晶モニタアーム 置き型 昇降タイプサンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約4.2ホワイト使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など耐荷重(kg)最大:10形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法据置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5VESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最大]32インチ六角レンチ(mm)4、5可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式サンワダイレクト
56,980税込62,678
1台
欠品中
床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。120型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)8.2保証期間初期不良のみ投影サイズ(対角)120型相当スクリーン表示サイズ:約W265.7×H149.4cm、厚さ0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅280×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)280×30×225
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応サンワダイレクト
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
ビデオキャプチャー サンワダイレクトビデオキャプチャーサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。 大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。 映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。 Windows・Macのパソコンで使用できます。 Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。 CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。 本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応 Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。 電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4本体質量(g)約12インターフェースUSB2.0コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)フレームレート30fps対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC周波数(kHz)48(サンプリング)記録方式Windows/mpg、Mac/mov容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合電源タイプUSBバスパワー消費電流(mA)最大250付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ保証期間ご購入日より1年仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
ビデオキャプチャー サンワダイレクトビデオキャプチャーサンワダイレクト
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
DisplayPort Alt Mode対応のUSB-C出力、またはHDMI出力機器の映像を高精細に録画できるビデオキャプチャー。USB-C PDポートを搭載しており、接続中の機器に給電しながら録画作業が行えます。本体には2つのボタンのみを配置し、誰でも直感的に操作できるシンプル設計です。設定に迷わずすぐ使えます。HDMI出力ポートを備え、入力映像と同じ解像度でモニターへ出力可能。録画しながらリアルタイムで映像を確認できます。最大3840×2160p60の入力と1920×1080p60での録画に対応し、高精細な映像をスムーズに保存できます。ゲームプレイの録画や研修授業内容の保存など、個人利用からビジネスまで幅広いシーンで活躍します。
付属品日本語取扱説明書あり質量(g)70電源(V)DC5消費電力(W)3.5ケーブル長(m)HDMIケーブル/約1.5、USB Type-Cケーブル/約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×60×18対応機種対応入力機器:USB-C映像出力を備えたスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど、HDMI出力に対応した機器。対応出力機器:HDMI端子を標準搭載しているテレビ、外部モニターなど。対応入力解像度:最大3840×2160/60fps・1080p/60fps・720p・480pなど、出力解像度:最大3840×2160/60fps、対応ファイルシステム:FAT32、exFAT、NTFS、メディア容量:4GB~1TB記録方式動画記録方式:H.264/AVC(MP4)保存温度(℃)-10~45解像度録画解像度:1920×1080(1080p)保証期間ご購入日より1年対応メディアmicroSDHCカード、microSDXCカードサンプリング周期サンプリングレート:48kHz保存湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子3.5mm 4極ミニジャック供給電源USB Type-Cポート(最大PD100W入力)メモリーカードmicroSDカードスロット映像圧縮方式ハードウェアエンコードフレームレート60fps映像出力HDMI端子データレート(Mbps)映像ビットレート:最大30Mbps(入力信号や機器仕様により変動)、音声ビットレート:16Mbps(最大)映像入力HDMI端子、USB Type-Cポート(映像入力)音声圧縮方式AAC
プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式サンワダイレクト
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。100型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)7.2保証期間初期不良のみ投影サイズ(対角)100型相当スクリーン表示サイズ:約W221.4×H124.5cm、厚さ:0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅235.6×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)235.6×30×200

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

oki トナー特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器