絞り込み
ブランド
- SystemBase
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,469)
- エレコム(4,250)
- サンワサプライ(2,601)
- StarTech.com(1,845)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,493)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,212)
- サンワダイレクト(910)
- RS PRO(887)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(766)
- ナカバヤシ(685)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(590)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(460)
- オーム電機(446)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート
SystemBase¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター。研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター。USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成。通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能。通信速度最大921.6Kbps。USB1.1/2.0完全準拠。2重バッファ通信。USBからの電源供給により外部電源不要。プラグアンドプレイ互換。15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保。USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止。RoHS対応。ポート数:4ポート用途RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用その他【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-色青or黒質量(g)100外形寸法(mm)184.2×39.0×16.3ポート数4電源外部電源不要対応OSWindows / Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信 RS-422/RS-485保証期間1年コネクタDB9オスケーブル長(mm)600動作温度(℃)0~50フローコントロール制御XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応通信速度(kbps)921.6
USB to RS422/485シリアルコンバーター1ポート
SystemBase¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター。研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター。USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成。通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能。通信速度最大921.6Kbps。USB1.1/2.0完全準拠。2重バッファ通信。USBからの電源供給により外部電源不要。プラグアンドプレイ互換。15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保。USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止。RoHS対応。ポート数:1ポート用途RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用その他【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-色青or黒質量(g)40外形寸法(mm)49.0×39.0×16.3ポート数1電源外部電源不要対応OSWindows / Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信 RS-422/RS-485保証期間1年コネクタDB9オスケーブル長(mm)600動作温度(℃)0~50フローコントロール制御XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応通信速度(kbps)921.6
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥12,980税込¥14,2781個当日出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを1ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)49×39×16.3色ブルー(ブラックの場合有り)質量(g)40ポート数(シリアル)1ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
USB to RS422/485シリアルコンバーター2ポート
SystemBase¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター。研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター。USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成。通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能。通信速度最大921.6Kbps。USB1.1/2.0完全準拠。2重バッファ通信。USBからの電源供給により外部電源不要。プラグアンドプレイ互換。15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保。USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止。RoHS対応。ポート数:2ポート用途RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用その他【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-色青or黒質量(g)60外形寸法(mm)94.0×39.0×16.3ポート数2電源外部電源不要対応OSWindows / Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信 RS-422/RS-485保証期間1年コネクタDB9オスケーブル長(mm)600動作温度(℃)0~50フローコントロール制御XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応通信速度(kbps)921.6
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/メス)ポートを8ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)210×84×26色ブラック質量(g)490ポート数(シリアル)8ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)1.2使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体、USBケーブルケーブル長(cm)120使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/メス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥38,980税込¥42,8781個当日出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)184.2×39×16.3色ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)100ポート数(シリアル)4ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
USB-シリアル変換アダプタ
SystemBase¥21,980税込¥24,1781個当日出荷PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを2ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)94.1×39×16.3色ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)60ポート数(シリアル)2ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)ケーブル長(m)0.6使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980