カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(9)
        • PC周辺機器(3)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(4)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(9)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(3)
        • PCパーツ(12)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(1)
絞り込み

パソコン/周辺機器 :「6v 8w」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
欠品中
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
PD65対応AC充電器 センチュリーPD65対応AC充電器センチュリー
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。
ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 80PLUSGoldレベルの効率(効率87%~90%、20%~100%負荷時) 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力450W クラスをリードする37Aシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小値18dBAの静音動作80mmファン シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~450規格SFX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.45ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.56×100保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ DynabookACアダプタDynabook
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-07
ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMIASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 ・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み ・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 ・各ワイヤーは個別にスリーブ付き ・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています ・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24 EPSON80型ロールスクリーン(16:10) ELPSC24EPSON
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
サイズ80型ワイド対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-5510、EB-5520W、EB-5530U、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-L400U、EB-L400UC0、EB-L510U、EB-L610U、EB-L610W、EB-L615U、EB-L630U、EB-L630W、EB-L730U、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8000WU、EB-Z8050W、EB-Z80WUNL、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EB-Z85WNL、EH-TW400、EH-TW410、EMP-823
PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート)サンワサプライ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台材質筐体:メタルブラック出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30ポート数8ポートスイッチスイッチファブリック:16Gbps適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)対応PoE対応有無:対応機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)9.72通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)過電流保護対応保護サージ:6KV発熱量(KJ/h)972保管温度(℃)【環境条件】-40~85ファン仕様:静音ファンレスマグネット取付:無マウント19インチマウント取り付け:無伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)フローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A, Alternative B最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)逆極性保護電源:対応湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源SILVER STONE(シルバーストーン)
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応80 PLUS Gold認証の高効率日本製のメインコンデンサ動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応クラスをリードするシングル+12VレールPCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズアクティブPFC
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
KVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1) BLACK BOXKVMエクステンダー EmeraldPE IP-KVMトランスミッタ (DVIx1 USBx1 1000BASE-Tx1 SFPx1)BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なしDKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPUからトランスミッタまでの最大5m(DVI-DとUSBの制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア-CAT6/6A/7UTOかSTPツイストペアケーブルビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合Cybenetics Platinum効率認証50℃動作温度での連続出力インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファンフラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー100%モジュラケーブル全て日本製電解コンデン
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ TRENDnet26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチTRENDnet
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
be quiet! POWER ZONE 2 1000W BP008JP be quiet!be quiet! POWER ZONE 2 1000W BP008JPbe quiet!
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
Power Zone 2 1000Wは、80 PLUS Platinum認証を取得した電源ユニットで、セミパッシブのゼロRPM冷却機能を備えており、効率的かつ静音なゲームプレイを実現します
電圧(V)AC100-240シリーズPOWER ZONE 2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×150×86型番BP008EU保証期間10年ケーブル【スリーブ】20+4 Pin, 12V-2x6騒音レベル(dB(A))6.5 / 6.5 / 6.5 / 27.2@ 20% / 50% / 100% load効率66.9%@ 230VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【80PLUS】80 PLUS Platinum | Cybenetics PlatinumトポロジーLLC + SR + DC/DC
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】セイワ/SEIWA・イヤホン/ヘッドホンBTE170 / BTE171BTE200 / BTE201BTW100 / BTW101BTW102XKT02BKXKT02NVXKT02WHXKT05NVXKT08BKXKT08GRXKT08NVXKT08ORXKT08RDXKT08WHXKT09NVXKT09YLXKT10NVXKT10YLXKT11NVIRIS/アイリスオーヤマ・ハンディファン/ネックファンJNF-01-AJNF-01-W・タブレットTE081N1-BTE081N1-BTE082M2N1-BTE083M3N1-BTE084M4V1-BTE101N1-BTE102M3N1-BTE103M3N1-BTE104M4V1-BTM082M4N1-BTM082M4N2-BTM083M4V1-BTM101N1-BTM101N2-GYTM102M4N1-BTM102M4N2-BTM103M4V1-BTM152M4N1TM152M4N1-BTM152M4V1-BTM152M8N1TM152M8V1TM153M6V1-B・液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム dynabook R R9 W R8 W R9 V R8 V R6 V 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook R R9 W R8 W R9 V R8 V R6 V 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook R R9 W R8 W R9 V R8 V R6 V取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム dynabook R R9 W R8 W R9 V R8 V R6 V クリックパッド 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook R R9 W R8 W R9 V R8 V R6 V クリックパッド 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook R R9 W R8 W R9 V R8 V R6 V [ クリックパッド用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/8ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/8ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能仕様:8ポートGbE PoEスイッチ/8x PoEポート/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at対応/10/100/1000 Mbps/アンマネージド/エラーアラームリレー/冗長電源入力/端子台電源/総電力予算:200W頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応デュアル端子台電源入力(48-56VDC)により、高可用性用途に冗長性を提供ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:8x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (6線式)●POE:対応●ポート数:8●帯域幅:2G●バッファサイズ:128 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)16Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●材質:スチール●最大ケーブル長:100m●消費電力:最大206W●色:ブラック●製品幅:105mm●製品長さ:142mm●製品高さ:40mm●製品質量:536g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATAポータブルハードディスクSSPG-USC1NBSSPG-USC1NB/ESSPG-USC1NCSSPG-USC1NVSSPG-USC1NV/ESSPG-USC2NBSSPG-USC2NB/ESSPG-USC2NCSSPG-USC2NVSSPG-USC2NV/ESSPG-USC500NBSSPG-USC500NB/ESSPG-USC500NCSSPG-USC500NVSSPG-USC500NV/ESSPG-USCB/EシリーズSSPV-USC250GSSPV-USC250GESSPV-USC250WSSPV-USC480GSSPV-USC480GESSPV-USC480WSSPV-USC960GSSPV-USC960GESSPV-USC960Wブルーレイ/DVD・DVRP-UC8Vシリーズ・DVRP-UC8シリーズBRP-UC6KBRP-UC6SBRP-UC6VKBRP-UC6VSBRP-UC6XDVRP-UC8BDVRP-UC8KDVRP-UC8RDVRP-UC8VKDVRP-UC8VWDVRP-UC8WDVRP-UC8XモバイルディスプレイLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPLCD-CF131XDB-Mすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ディスプレイ+スタンドセット エスコディスプレイ+スタンドセットエスコ
115,000税込126,500
1セット
欠品中
<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品質量(kg)25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8電源(V)AC100耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4使用温度(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1113×700×2000~2100解像度3840×2160VESAマウント(mm)600×400以下使用湿度(%RH)10~80(結露のないこと)待機電力(W)0.5音声出力8W+8W入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省エネ動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応冗長電源入力&過電流保護機能付きDINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5入力電源(V)DC48~57MTBF(時間)7500000(25℃時)
産業用802.3at PoE+8ポートスイッチングハブ TRENDnet産業用802.3at PoE+8ポートスイッチングハブTRENDnet
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
TI-PG80は、8個のギガビットPoE+ポートと200W PoEパワーバジェットを備えた産業用可変電圧スイッチです。
仕様●ギガビットPoE+ポート:8●PoEバジェット:最大200W●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.3R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数8電源入力DC48-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×104×36最大消費電力(W)5.76RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
モバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10] EPSONモバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10]EPSON
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷から81日以内出荷
設置方式床置き
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットIN WIN(インウィン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)・80PLUS GOLD認証取得・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計・フラットケーブル採用・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能・5年保証・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
PC電源(ATX PS/2 1500W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX PS/2 1500W)SILVER STONE(シルバーストーン)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600)規格ATX PS/2各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)質量(kg)3.2ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))18~34入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音135mmファン出力密度(W/L)646MTBF(時間)100000フォームファクタATX
IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 1300W 80PLUS Platinum ATX3.1 電源ユニットIN WIN(インウィン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット80PLUS Platinum認証取得最新のATX 3.1準拠最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル135mm FDB冷却ファン搭載自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロールシステム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.8規格ATX12V V3.0電源(規格)ATX12V V3.1最大出力(W)1300ベアリングファン:FDB型番IW-PS-PII1300W入力電圧(V)100-240ac騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)保証期間10年保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1入力電流(A)15-8動作温度(℃)0 - 50サイズ(mm)ファン:135RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS PLATINUMMTBF(時間)> 100000
KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx1 USBx4 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP EmeraldシリーズKVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
標準Flex ATXフォームファクター対応 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 日本製のメインコンデンサクラスをリードするシングル+12Vレール PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応アクティブPFC
ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.12 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率0.89RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-FX0600FCPT-A冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1212MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
80PLUS TITANIUM認証電源 SUPERFLOWER80PLUS TITANIUM認証電源SUPERFLOWER
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
仕様+12Vコンバイン:1599.6W、+3.3V/+5Vコンバイン:120W質量(kg)3.6規格ATX最大出力(W)1600入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル長(mm)コネクタ数/ケーブル長(ATX 20+4ピン):1/600、コネクタ数/ケーブル長(EPS/ATX 4+4ピン):2/750、コネクタ数/ケーブル長(PCIE 6+2ピン):4/750効率89~94%/負荷20~100%各種認証80PLUS TITANIUM、CYBENETICS Certified、Efficiency Titanium
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
12日以内出荷
・標準的な Flex ATX フォームファクター・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応・日本製メインコンデンサ・優れた +12V シングルレール仕様・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mVその他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)質量(kg)1.18ブラック(非鉛成分塗装)最大出力(W)DC :600型番SST-FX600-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小20 dBA効率全体的な効率が ≧89% to 91%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム40mm x 1MTBF(時間)100000
50型 モバイルスクリーン(テーブルトップ) ELPSC32 [NTSC 4:3] EPSON50型 モバイルスクリーン(テーブルトップ) ELPSC32 [NTSC 4:3]EPSON
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
サイズ50型対応機種EB-1720、EB-1720V27、EB-1720V28、EB-1720V29、EB-1724、EB-1724V27、EB-1724V28、EB-1724V29、EB-1725、EB-1725V27、EB-1725V28、EB-1725V29、EB-1730W、EB-1730W23、EB-1730W24、EB-1730W25、EB-1735W、EB-1735W23、EB-1735W24、EB-1735W25、EB-1750、EB-1750C2、EB-1750C8、EB-1750C9、EB-1750V27、EB-1750V28、EB-1750V29、EB-1751、EB-1751C2、EB-1751C3、EB-1751C5、EB-1751C6、EB-1751C7、EB-1751C8、EB-1760W、EB-1760W23、EB-1760W24、EB-1760W25、EB-1760WC9、EB-1761W、EB-1761WC2、EB-1761WC3、EB-1761WC5、EB-1761WC6、EB-1761WC7、EB-1761WC8、EB-1770W、EB-1770W23、EB-1770W24、EB-1770W25、EB-1770WC9、EB-1771W、EB-1771WC2、EB-1771WC3、EB-1771WC5、EB-1771WC6、EB-1771WC7、EB-1775W、EB-1775W23、EB-1775W24、EB-1775W25、EB-1775WC9、EB-1776W、EB-1776WC2、EB-1776WC3、EB-1776WC5、EB-1776WC6、EB-1776WC7、EB-1776WC8、EB-1780W、EB-1780WC0、EB-1780WC9、EB-1780WR、EB-1780WR1、EB-1785W、EB-1785WC0、EB-1785WC9、EB-1785WR、EB-1785WR1、EB-1795F、EB-1795FC9、EB-1795FR、EB-1880、EB-1880C2、EB-1880C3、EB-1910、EB-1915、EB-1920W、EB-1925W、EB-1940W、EB-1940WC2、EB-1940WC3、EB-1940WC5、EB-1940WC6、EB-1945W、EB-1945WC2、EB-1945WC3、EB-1945WC5、EB-1945WC6、EB-1960、EB-1960C2、EB-1960C3、EB-1960C5、EB-1960C6、EB-1965、EB-1965C2、EB-1965C3、EB-1965C5、EB-1965C6、EB-1975W、EB-1985WU、EB-2040、EB-2042、EB-2065、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-2142W、EB-2155W、EB-2165W、EB-2245U、EB-2247U、EB-2265U、EB-4650、EB-4650C9、EB-4750W、EB-4770W、EB-4770WC9、EB-4950UC9、EB-4950WU、EB-680、EB-685W、EB-825、EB-825H、EB-825HV、EB-825VP、EB-826W、EB-85、EB-900、EB-900T、EB-900V、EB-910W、EB-925、EB-935W、EB-935WC5、EB-935WC6、EB-935WC7、EB-935WC8、EB-935WC9、EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-970、EB-980W、EB-982W、EB-982WRE、EB-990U、EB-992F、EB-992FRE、EB-E01、EB-E01RE、EB-FH52、EB-FH52RE、EB-G5100、EB-G5100L、EB-G5200W、EB-G5200WL、EB-G5350、EB-G5350L、EB-G5600、EB-G5650W、EB-G5750WU、EB-G5950、EB-G6050W、EB-G6070W、EB-G6250W、EB-G6270W、EB-G6350、EB-G6370、EB-G6550WU、EB-G6570WU、EB-G6750WU、EB-G6770WU、EB-G6900WU、EB-L200W、EB-L210W、EB-L250F、EB-L255F、EB-L260F、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S10、EB-S10C8、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-S6、EB-S62、EB-S62SP、EB-S7、EB-S8、EB-S8C7、EB-S8SP、EB-S9、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W10、EB-W10C8、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-W50、EB-W6、EB-W6SP、EB-W7、EB-W8、EB-W8SP、EB-W9、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X10、EB-X10C8、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EB-X6、EB-X7、EB-X8、EB-X8SP、EB-X9、EB-Z10000、EB-Z10005、EB-Z8150、EB-Z8350W、EB-Z8355W、EB-Z8450WU、EB-Z8455WU、EH-TW400、EH-TW410ELP-3000ELP-30BLELP-30SVELP-3300ELP-3500ELP-50ELP-500ELP-5000ELP-503ELP-505ELP-5100ELP-52ELP-53ELP-5300ELP-5300LELP-5350ELP-5500ELP-5550ELP-5600ELP-600ELP-70ELP-700ELP-7000ELP-703ELP-710ELP-7100ELP-713ELP-715ELP-720ELP-7200ELP-7200LELP-7250ELP-73ELP-730ELP-7300ELP-7300LELP-735ELP-7350ELP-7500ELP-7550ELP-7600ELP-7700ELP-800ELP-8000ELP-810ELP-8100ELP-811ELP-8150ELP-820ELP-8200ELP-9000ELP-9100、EMP-1700、EMP-1705、EMP-1715、EMP-1715SP、EMP-1810、EMP-1815、EMP-1825、EMP-1825SP、EMP-54、EMP-61、EMP-6100、EMP-732、EMP-737、EMP-74、EMP-740、EMP-745、EMP-760、EMP-765、EMP-7800、EMP-7850、EMP-7900、EMP-81、EMP-821、EMP-822、EMP-822SP、EMP-823、EMP-830、EMP-8300、EMP-835、EMP-8350、EMP-9300、EMP-S1、EMP-S1H、EMP-S3、EMP-S3SP、EMP-S4、EMP-S4SP、EMP-X5、EMP-X5SP
KVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1) BLACK BOXKVMエクステンダー EmeraldSE IP-KVMレシーバ (DVIx2 USBx4 1000BASE-Tx1)BLACK BOX
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル質量(kg)0.54電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン相対湿度5~95%、結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、ULインジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100mビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m明工社
15,980税込17,578
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20口数3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) NETGEARNETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)NETGEAR
169,800税込186,780
1台
62日以内出荷
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X・4CC14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力1,000W (110V AC時)・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m明工社
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) NETGEARNETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)NETGEAR
77,980税込85,778
1台
62日以内出荷
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C・C14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力600W
セット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ  工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT ORingORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GTORing
39,980税込43,978
1本
41日以内出荷
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11【電源】24V 0.9A【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

6v 電球特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器