カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(4)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(1)
        • PCパーツ(1)
        • PCソフト(2)
        • パソコン・タブレットPC・スマートフォン(2)

パソコン/周辺機器 :「AN12」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • ファン 120
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス

    [USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック

    アイネックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    [USBファン] USB接続の多目的に使える冷却ファン。
  • CAT6LAN ELPA

    CAT6LAN

    ELPA(1件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6準拠
    仕様8極8芯用ケーブルスタンダード
  • USBファン タイムリー

    USBファン

    タイムリー
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンのホワイトモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 今まで黒では使いにくかった白系のPCやデジタル機器にもデザイン的にもマッチします。
    寸法(mm)120×120×25質量(g)215電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69
  • NetBotz Door Switch Sensor 2 for an Rack - 12 ft. シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Door Switch Sensor 2 for an Rack - 12 ft.

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1式
    13日以内出荷
    『NetBoz』データセンタ内におけるITインフラの物理的脅威、及び環境管理に対するソリューション。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-05
  • ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery対応の9in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB 10Gbps高速データ転送、有線LAN、SD/microSDカード、USB-A/USB-C機器をまとめて拡張。最大125Wの高出力給電に対応し、ノートPCを充電しながらデスク周りをすっきり整理できます。
    用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
  • Barcode Plot X ローラン

    Barcode Plot X

    ローラン
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Macintosh版)のプラグインソフト。 コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。Adobe Illustrator CS5対応。NW7、CODE39バーコード対応。
    対応OSMac
  • TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし) Acer(エイサー)

    TMX414-51-A76Y (Ultra 7/W11P/OFなし)

    Acer(エイサー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 7/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
    仕様●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●ストレージ容量:512GB●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●PCリサイクル:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:非搭載●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル Core Ultra 7プロセッサー 256V●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●その他ドライブ:なし●注意事項:1年間センドバック保証●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Arc 140V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●電気通信事業法:適合●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 47 TOPS NPU)●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●電波法:適合●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(最大):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●その他ソフト:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
  • モニタースタンド型 Thunderbolt4 ドッキングステーション 12in1 【USB-A×4 Type-C HDMI LAN SD microSD 3.5mm端子】 エレコム

    モニタースタンド型 Thunderbolt4 ドッキングステーション 12in1 【USB-A×4 Type-C HDMI LAN SD microSD 3.5mm端子】

    エレコム
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB-A/USB-C機器、有線LAN、SD/microSDカード、イヤホンジャック、PCへの最大96W給電をまとめて利用できます。モニター台としてデスクを省スペース化し、配線整理と作業効率向上を同時に実現します。
    用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 。モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 。ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 。使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 。付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、約70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本質量(kg)スタンド本体:約2、ACアダプター:約0.82グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。耐荷重(kg)約10※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×210×87動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】USB Type-Cポート×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】USB-Aポート×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)、【ダウンストリーム(3)】USB-Aポート×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)、【ダウンストリーム(4)】USB-Aポート×1 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム(1)】SDカードスロット×1・対応メディア:SD・SDHC・SDXC、【ダウンストリーム(2)】microSDカードスロット×1・対応メディア:microSD・microSDHC・microSDXC
  • Barcode Plot W ローラン

    Barcode Plot W

    ローラン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Windows版)のプラグインソフト。コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。NW7、CODE39バーコード対応。
    対応OSWindows対応機種IBM PC/AT互換機
  • 中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kg

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    軽くて、早くて、仕事を任せられるPCです。
    用途営業端末その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし質量(kg)0.949型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 10世代画面サイズ12.1インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

wk1212特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器