カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(2)
        • PC周辺機器(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(1)
        • 記録メディア・メモリー(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(7)

パソコン/周辺機器 :「LED10w」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電器 サンワサプライ

    USB充電器

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
  • LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1 ASUS(エイスース)

    LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1

    ASUS(エイスース)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。
    付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はいその他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA質量(kg)正味重量:5.7規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし)コントラスト比800:1運転音(dB)32(通常時)解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載保証期間購入日より2年間の日本国内保証スピーカー10W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1アスペクト比16:9走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V)I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー キャパシタ付

    カシムラ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    質量(g)310出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~40規格ワイヤレス規格:Qiコード長さ(m)約1入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
  • MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh BELKIN(ベルキン)

    MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh

    BELKIN(ベルキン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
    セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
  • LEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000 Luxtude

    LEDライト内蔵 5000mAhモバイルバッテリー PowerMobile5000

    Luxtude(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
    。容量5000mAh。コンパクトサイズ。LEDライト付。12W出力・10W入力。急速充電。充電端子MicroUSB×1。出力端子USB-A×1。同時に充電・給電可能。アルミ筐体。USB-MicroUSBケーブル付属。サイズ100×30×30mm。重量156g。18ケ月保証
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚質量(g)240使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qi出力5V1.5A、9V1.2Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160入力5V2A、9V1.67A、Type-C
  • ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)235出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
  • タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコ

    タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
    仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
  • ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 エアコン吹出口取付

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
    幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)175出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
  • 磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズ エフケイシステム

    磁気カードリーダー USB-COM MJR-100URシリーズ

    エフケイシステム
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    デュアルヘッドで両面側を同時に読取可能、両面双方向読み取りに対応、データ付加を制御する専用ユーティリティ、AGC搭載、高精度な読み取り、MJR-100は両面側を同時に読取可能なデュアルヘッド磁気カードリーダーです。、付属の専用ユーティリティを使用して、読み取ったデータに 改行コードや任意の文字列などを付加することもできます。
    仕様●読み取りカード:JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co両対応●記録方式:F2F●読取りコード:JIS-I(ISO)/ JIS-II●読取り方向:デュアルヘッド、双方向●インジケーター:ブザー音&LED(エラー時:赤、準備完了:緑)●読み取り速度:7cm/秒~150cm/秒●外形寸法:L105mm×W32mm×H40mm●入力電源:DC5V ±10%●消費電流:最大70mA●耐久性:125,000 時間●ヘッド寿命:約50万 パス●動作温度:0~55℃●保存温度:-10~65℃●湿度:10~90%
  • ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド JTT

    ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド

    JTT
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    マウスパッドと最大15Wの高速ワイヤレス充電機能が一体化した「ワイヤレス充電機能搭載マウスパッド」。充電エリアの中心にワイヤレス充電対応スマートフォンを置くだけで、5W/7.5W/10W/15Wの高速ワイヤレス充電が可能。インジケーターLEDランプを搭載し、ワイヤレス充電の状態がひと目で分かります。ワイヤレス充電は、付属のUSBケーブルを9V/2A出力対応のUSB充電器(QC2.0/3.0)に接続して電力供給を行ってください。広々とした22×22cmのマウスエリアは、滑り心地が良いクロス仕上げで快適な操作性を実現。ワイヤレス充電エリアには、質感の高いPUレザーを使用しています。マウスパッドの背面は滑り止め加工されており、ズレを防いで安定してご利用いただけます。
    付属品USBケーブル×1質量(g)210出力5W/7.5W/10W/15Wケーブル長(m)1.5入力9V/2A(QC2.0、QC3.0)適合機器ワイヤレス充電対応スマートフォン保証期間ご購入日より3カ月間LED赤点灯:待機中 / 青点灯:充電中 / 消灯:満充電 / 青赤点滅:エラー動作温度(℃)0~45端子USB Type-Cサイズ(mm)本体:300×220×7、マウスパッドエリア:220×220×5、充電エリア:80×220×7
  • 暗視スコープDX キヨラカ

    暗視スコープDX

    キヨラカ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    強力な暗視スコープ 最大200メートル照射 4-32xズーム 光学4倍 デジタルズーム8倍 昼間はカラービデオ、写真を撮影 夜間は白黒ビデオ、写真を撮影 日本語を含む11か国語表記対応 見やすい1.5インチTFTスクリーン 128GBのMicroSDカード(別売り)サポート スターライトナイトビジョン機能搭載 3段階のIR調整可能 連写可能 自動ファイル分割機能搭載 日付表記可能 超鮮明な2.5K動画撮影 通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能 タイマー撮影可能 手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用 三脚穴あり
    仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)0.7アズワン品番67-9276-32

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器