カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(1)
        • 液晶モニター・液晶ディスプレイ(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(4)

パソコン/周辺機器 :「SX-70」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】★IXYシリーズ1・310S・30S・31S32S・50S・51S210 IS・220 IS・510 IS830 IS・930 IS210F・220F・400F410F・420F・430F600F・610F・620F600F×Samantha Thavasa Petit ChoiceDIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 ISDIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS★EOS1D Mark IV・1D X5D Mark II・5D Mark III5D Mark IV・5Ds・5Ds R6D・6D Mark II7D・7D Mark II50D・60D・60Da70D・80D8000D・9000DEOS RP・EOS REOS M・EOS M2EOS M3・EOS M10EOS-1D Mark IV・EOS-1D XEOS-1D X Mark IIKiss X3・Kiss X4Kiss X5・Kiss X6iKiss X7・Kiss X7iKiss X8i・Kiss X9Kiss X9i・Kiss X50Kiss X70・Kiss X80Kiss X90★PowerShotシリーズS90・S95・S100S110・S120・S200SX1 IS・SX20 IS・SX30 ISSX160 IS・SX200 IS・SX210 ISSX40 HS・SX50 HS・SX60 HSSX230 HS・SX260 HS・SX280 HSSX500 IS・SX510 HS・SX510 ISSX530 HSD20・D30G1 X・G3 X・G11G12・G15・G16【ビデオカメラ】★iVISG21・G40・GX10HF G10・HF G20・HF G40HF M31・HF M32・HF M41HF M43・HF M51・HF M52HF R10・HF R11・HF R21HF R31・HF R32・HF R41HF R42・HF R52・HF R62HF R72・HF R82・HF R700HF R800HF S10・HF S11・HF S21HF10・HF11・HF20HF21・HF100HG10・HG21★その他mini Xminiなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
ACアダプタ AP7-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジーACアダプタ AP7-12V-OP-ACPWサイレックス・テクノロジー
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ACアダプタ。ACアダプタでご利用の際に必要となります。
Defense Bracket TypeX サイレックス・テクノロジーDefense Bracket TypeXサイレックス・テクノロジー
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用耐衝撃ブラケット。体育館など衝撃対策が必要な設置場所用の防御ネットと壁掛け・天吊り金具のセットです。
Bracket TypeIX サイレックス・テクノロジーBracket TypeIXサイレックス・テクノロジー
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ブラケット。製品を常設される際に必要な壁掛け・天吊り用のオプション金具です。
IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 3年保証サービスパックプラスセットサン電子(PC)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))保証期間3年伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 5年保証サービスパックプラスセットサン電子(PC)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))保証期間5年伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 サン電子(PC)IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000サン電子(PC)
70,980税込78,078
1台
8日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

a2-70特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器