カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー(10)
        • PC周辺機器(2)
        • 無線LAN・ネットワーク機器(1)
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ(4)
        • PCパーツ(2)

パソコン/周辺機器 :「TPW」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用 エレコムスマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用エレコム
899税込989
1個
当日出荷
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および 導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GYエレコム
899税込989
1個
当日出荷
アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/2WAYディスクタイプ用 エレコムスマートフォン用タッチペン/交換ペン先/2WAYディスクタイプ用エレコム
999税込1,099
1個
当日出荷
タッチしているポイントが見やすく、細かさな操作ができる。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)のディスク側専用の交換ペン先。
材質ペン先:ポリカーボネート対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約7
アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACST02BK PWTPACST02BK 専用 エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACST02BK PWTPACST02BK 専用エレコム
899税込989
1個
当日出荷
アクティブタッチペン P-TPACST02BK、PWTPACST02BK専用の交換ペン先です。
材質ペン先:ポリアセタール対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約1.5
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱日本製線
64,980税込71,478
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
パームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレスト エレコムヘルスケアパームレスト 疲労軽減 超柔軟性素材 「EXGEL(R)(エクスジェル)」 FITTIO リストレストエレコムヘルスケア
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム本体質量(g)196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16
LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m) スタッフLTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)スタッフ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライRJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵サンワサプライ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱日本製線
67,980税込74,778
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)
シールドU/UTP-WARPケーブル
大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV 光興業大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV光興業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
反射率2.0%で業界屈指の低反射。 衝撃に強い硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。 ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。 取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。 フレームなしテレビ用。 ノングレアタイプ。 モニターの形状により取付られない場合があります。
用途ベゼルレス用付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個材質硬質ポリカ対応機種大型液晶TV用反射率(%)2のぞき見防止対応反射防止対応
Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリア) プリンストンEdifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリア)プリンストン
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 StarTech.comCat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長StarTech.com
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応 既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき HDMI受信機/送信機のセット ソフトウェアやドライバが不要 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ 最長100mのカテゴリ5ケーブル接続
用途コンセントに制限がある場所にHDMIを延長ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置展示会や講義室でデモを最適な場所に配置最大延長(m)100
大型液晶TV用 反射防止フィルター 画面保護タイプ 光興業大型液晶TV用 反射防止フィルター 画面保護タイプ光興業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
大型液晶TVの外光の反射や照明の映り込みで見にくい画面を解消。
大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ 光興業大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ光興業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。
大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ 光興業大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ光興業
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.大型液晶TV用 反射防止フィルター 反射防止タイプ。
大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV 光興業大型液晶TV用保護フィルター(ハーフノングレアタイプ)PHTPW-TV光興業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
反射率3.2%の低反射。 硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。 ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。 取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。 フレームなしテレビ用。 ハーフグレアタイプ。 モニターの形状により取付られない場合があります。
用途ベゼルレス用付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個材質硬質ポリカ対応機種大型液晶TV用反射率(%)3.2のぞき見防止対応反射防止対応
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネルCOOLER MASTER
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル・木目調のデザインが、温かみと個性を演出・自然を感じさせる独自のデザインを採用・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和・カラー:ブラック
適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6ブラック型番MCA-MF600C-BPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネルCOOLER MASTER
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル・木目調のデザインが、温かみと個性を演出・自然を感じさせる独自のデザインを採用・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和・カラー:シルバー
適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6シルバー型番MCA-MF600C-SPTPWRoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器