絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 12(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(3)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
ブランド
  • PROSTYLE
  • ベッセル(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • BLACK&DECKER(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HYBRO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • trad(2)
  • アルミス(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SK11(2)
  • EXENA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
12(1)
  • 充電式ドライバー PROSTYLE

    充電式ドライバー

    PROSTYLE
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
    用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。タイプ充電式ドライバー、グリップタイプ電動ドライバー電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800ビット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
  • 充電式ドライバー PROSTYLE

    充電式ドライバー

    PROSTYLE
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.5Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
    用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)47×47×150本体質量(kg)0.2チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1800充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
  • 充電式ドライバー PROSTYLE

    充電式ドライバー

    PROSTYLE
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
    用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
充電式ドライバー