絞り込み
最大トルク(N・m)
- 4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 250(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(1)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- HOTO
- ベッセル(7)
- トップマン[工具・金物](6)
- BLACK&DECKER(5)
- EARTH MAN(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- マキタ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROSTYLE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HYBRO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- trad(2)
- アルミス(2)
- ブロードウォッチ(2)
- SK11(2)
- EXENA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
4(1)

HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105タイプペン型定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90トルク調整ありバッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
HOTO 3.6Vドライバーキット Classic
HOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷3段階のトルク調整機能にけが防止用のインスタントストップ機能が備わった電動ドライバーキットです。用途DIY用に。
HOTO 3.6Vドライバーツールセット
HOTO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。用途DIY用に。