絞り込み
最大トルク(N・m)
- 3.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 180(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
充電時間
- 3~4時間未満(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- ベッセル(7)
- トップマン[工具・金物](6)
- BLACK&DECKER(5)
- EARTH MAN(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HOTO(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(3)
- PROSTYLE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- trad(2)
- ブロードウォッチ(2)
- SK11(2)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
3.5(1)

充電式スクリュードライバー
SHINANO(信濃機販)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3