絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 3.2(1)
切断能力(mm)ステンレス
- 1(2)
- 1.2(1)
- 2.5(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 1.5(1)
- 2(2)
- 4(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
電源(V)
- 100(4)
電流(A)
- 4.2(2)
4.2
コード長さ(m)
- 2.4(2)
2.4
ブランド
- サンワ(電動工具)
- マキタ(5)
- 若井産業(3)
- オート(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- ソニック(1)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1.2(1)
1.6(2)
3.2(1)

ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
ハイニブラ
サンワ(電動工具)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
キーストンカッタ
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
キーストンカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
エースカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9