絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
ストローク(mm)
- 50
- 16(3)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(6)
- 23(2)
- 26(19)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
36(1)

36V コードレスルータ
HiKOKI(ハイコーキ)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材加工・切断質量(kg)3.7(蓄電池装着時)ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m