絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 70(1)
ストローク(mm)
- 20(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 6
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(1)
- 10(16)
- 76(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2600(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 15(1)
15
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)

コードレスジグソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥9,098税込¥10,0081台3日以内出荷コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15