絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- その他(1)
切断能力(mm)木材
- 50(1)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 20(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 76
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(16)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 50(1)
50
ブランド
- WORX(1)
WORX
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
その他(1)

充電式ジグソー&のこぎりAxis本体
WORX¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127切断能力(mm)軟鋼板約4切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100モーター電圧(V)最大20切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50ストローク数(min-1)0-3000ストローク幅(mm)20切断能力(mm)軟鋼パイプ約76最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回