絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • その他(1)
切断能力(mm)木材
  • 100
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 90(1)
  • 120(5)
  • 125(3)
  • 135(6)
  • 155(4)
ストローク(mm)
  • 20(2)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 76(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2600(1)
  • 3000(1)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 18(1)
  • 50(1)
18・50
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • WORX(1)
BOSCH(ボッシュ)・WORX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
その他(1)
  • 充電式ジグソー&のこぎりAxis本体 WORX

    充電式ジグソー&のこぎりAxis本体

    WORX
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    角度切替ボタンによりのこぎりモードとジグソーモードの切り替えが可能です。ジグソーブレードBタイプと電気のこぎり用ブレードの両方使える。ダストブロワで切りくずやほこりを除去し、切断時の視界がよくなる。工具不要!ワンタッチでブレード交換
    用途合板などの直線切り、曲線切りに 木材などの切断や粗大ゴミの解体に付属品木材用ジグソーブレード×1、鉄工用ジグソーブレード×1、アルミ・PC用ジグソーブレード×1、のこぎりモード用木工切断ブレード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)DC18切断能力(mm)PCパイプ約50、PVCパイプ約127切断能力(mm)軟鋼板約4切断能力(mm)木材ジグソー約50/のこぎり約100モーター電圧(V)最大20切断能力(mm)アルミニウムパイプ約50ストローク数(min-1)0-3000ストローク幅(mm)20切断能力(mm)軟鋼パイプ約76最大切断本数(本)【2×4材】ジグソー/木工:約46回、のこぎり/木工:約49回
  • コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能。安全に考慮したスロースタート機能。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ジグソー