絞り込み
切断能力(mm)木材
- 52
- 45(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(5)
- 125(3)
- 135(6)
- 155(4)
ストローク(mm)
- 16(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
ブランド
- BLACK&DECKER(1)

REVIVAジグソー
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800