「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8
14.4(3)
18(21)
36(3)
その他(4)
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)アルミ板4
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2400
ストローク(mm)18
充電時間(分)50
バッテリーリチウムイオン
刃型ジグソー刃Bタイプ
刃形ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)231
仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリーA-48692
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
切断能力(mm)軟鋼板2
切断能力(mm)木材65
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])0~2900
ストローク(mm)18
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)232
変速段数無段
機構オービタル
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個
質量(kg)1.6
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199
連続使用時間(分)20
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
ストローク数(回/分)2500
ストローク幅(mm)20
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです!
ジグソーとは?
⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。
◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
充電器入力AC100V
傾斜角度(°)左右45
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
運転時間(分)連続約20(無負荷時)
定格電圧(V)10.8
ストローク数(min-1[回/分])0-2800
ストローク長(mm)16
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1
本体質量(kg)1.16(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
ブレードワンタッチ取付
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17
適合ブレードTシャンク・Uシャンク
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
用途木材、アルミニウム、金属の切断
切断能力(mm)木材70
切断能力(mm)軟鋼板3
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク幅(mm)18
質量(kg)1.5
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80
ストローク数(min-1[回/分])1500~2800
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。
付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書
材質ABS・スチール
ストローク(mm)16
質量(g)1040(バッテリー込)
タイプブレード:Bタイプ
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間6ヵ月
充電時間(分)約60
最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3
サイズ(mm)200×125×65
ストローク数(min-1)500~2200
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器対応:LBC-1015B
1個
¥6,983
税込¥7,681
10日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。