絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
- 18(3)
- その他(1)
切断能力(mm)木材
- 65(2)
- 90(1)
- 135(5)
ストローク(mm)
- 18(2)
- 23(2)
- 26(4)
切断能力(mm)軟鋼板
- 2(2)
- 10(5)
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
- 5(1)
- 6(2)
1.5・5・6
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 0~3500(2)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 3500(2)
0~3500・2900・3000・3500
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(6)
20
ブランド
- マキタ
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- BLACK&DECKER(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- FESTOOL(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- WORX(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(3)
その他(1)

充電式ジグソー
マキタ(4件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。ストローク(mm)26本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208刃の種別Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
充電式ジグソー
マキタ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
充電式ジグソー
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)0~3500ストローク幅(mm)26
充電式ジグソー
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)40切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約19(実用充電)。約28(フル充電)ストローク数(min-1)0~3500ストローク幅(mm)26
充電式ジグソー 本体
マキタ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
充電式ジグソー
マキタ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)232接続集じん機に接続可能機構オービタル傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~2900バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)変速段数無段
充電式ジグソー
マキタ¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷ストローク(mm)26電圧(V)直流18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~3500バッテリー容量(Ah)6.0切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40