4,249件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • M30 平ワッシャー エスコ

    M30 平ワッシャー

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用チェーン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クサビロッククランパー イマオコーポレーション

    クサビロッククランパー

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • インサートノズルSM型セット ナベヤ

    インサートノズルSM型セット

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ

    インサートノズルSB型用チューブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトシリンダー ナベヤ

    ハイトシリンダー

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューロック スーパーツール

    スクリューロック

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
    用途薄物ワークのクランプに。
  • SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーション

    SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
  • QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーション

    QSC クイックシャフトクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • IDクランプ イマオコーポレーション

    IDクランプ

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクランプ(座金) スーパーツール

    ユニクランプ(座金)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別座金のみ材質S55C
  • サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
    用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
  • スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • 平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(JIS・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    289税込318
    1パック(150個)ほか
    当日出荷
    JIS規格の平座金です。おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • ワンウェイクランパー ミニ イマオコーポレーション

    ワンウェイクランパー ミニ

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
  • クランプピン イマオコーポレーション

    クランプピン

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
  • ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭タイプ

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS

    イマオコーポレーション
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H9質量(g)20タイプフェノール樹脂製、埋込用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5H14.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14寸法d1(mm)取付:26寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M2寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:10超え
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
    適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
  • ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612A イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612A

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト。・瞬間装着。・マグネットによりクランピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)12タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 フラットクランパー QCFC QCFC0639-SUS

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
    適合するケース:QCFC0639-B-SUS質量(g)46タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)30保持力(N)30
  • スペーサー(ボルト付) イマオコーポレーション

    スペーサー(ボルト付)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スペーサー(ボルト付き)
    トラスコ品番350-9062寸法H(mm)3寸法d(mm)18寸法D(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットワッシャー TRUSCO

    フラットワッシャー

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質熱処理鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体・調整ねじ セット スーパーツール

    本体・調整ねじ セット

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    クロークランプ用本体と調整ねじの組合せ
    用途クロークランプ部品。材質S55C
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(ボールインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
  • M 6 皿ワッシャー エスコ

    M 6 皿ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    125税込138
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.8寸法H(mm)2.8外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)7.1適合ねじM6
  • M12 球面ワッシャー エスコ

    M12 球面ワッシャー

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

クランピング冶具