26ページ目: ワイヤースリング

ワイヤースリングとは、玉掛けや物を吊る時に使われる玉掛索の中でもワイヤーを使用しているロープのこと。見た目は太くはないので耐久力の心配をする向きはあるものの、国際規格を基準としているものがほとんどです。船舶用・漁業用や土木作業・建築工事などの作業現場で重量のあるものを持ち上げるクレーン作業での使用やキャップやカバーなどの紛失防止のための小型のものまで使用用途は様々です。中にはPL(生産物賠償責任保険)付のものまであります。
1,089件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 12mm フックLHW5-6付 大リングM8W13コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13ロープ径(Φmm)12フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04フック寸法W(mm)28
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 大リングM8W10コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W10ロープ径(Φmm)9フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15フック寸法W(mm)28
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 18mm フックLHW10付コンドーテック
56,980税込62,678
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W22フックLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)5.1460°吊り(t)4.6
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付コンドーテック
40,980税込45,078
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊 9mm フックLHW5-6付コンドーテック
25,980税込28,578
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W10フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 18mm スイベルフックWLHW10付 大リングM8W26コンドーテック
139,800税込153,780
1組
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)218フック寸法g(mm)4530°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77リング寸法d(mm)27リング寸法t(mm)190リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)20フック寸法h(mm)30フック寸法a(mm)29フック寸法d2(mm)16フック寸法W(mm)42
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊 9mm スイベルフックWLHW5-6付 大リングM8W13コンドーテック
77,980税込85,778
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69リング寸法d(mm)14リング寸法t(mm)120リング寸法w(mm)70リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
【オーダー】遮熱 不燃オーダーカーテン サンユー印刷【オーダー】遮熱 不燃オーダーカーテンサンユー印刷
81,662税込89,828
1セット
22日以内出荷
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【遮熱】タイプとなり、輻射熱約97%カットを実現した超反射率を兼ね備えた遮熱カーテンであり、更に不燃タイプとなります。 遮熱や断熱が必要な環境、消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。厚さ(mm)0.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】半透明 不燃オーダーカーテン サンユー印刷【オーダー】半透明 不燃オーダーカーテンサンユー印刷
37,692税込41,461
1セット
22日以内出荷
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。 【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。 【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。材質PVC厚さ(mm)0.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】透明 不燃オーダーカーテン サンユー印刷【オーダー】透明 不燃オーダーカーテンサンユー印刷
76,923税込84,615
1セット
22日以内出荷
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。 【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。 【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。材質PVC厚さ(mm)0.24サービス分類オーダー・加工
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプTRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08ロープ径(Φmm)18スリング径(mm)18
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径16mmタイプTRUSCO
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)5.9、(2本・垂直吊り)4.73、(2本吊り)4.01ロープ径(Φmm)16スリング径(mm)16
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径14mmタイプTRUSCO
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)4.52、(2本・垂直吊り)3.63、(2本吊り)3.07ロープ径(Φmm)14スリング径(mm)14
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径12mmタイプTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26スリング径(mm)12
EPトレー FK1-シリンダー サンコー(三甲)EPトレー FK1-シリンダーサンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途グラビア印刷版積載用適合(嵌合)パレットLX-1113D2材質EPP30倍ブルー外寸(mm)1180×900×150嵌合商品スキット LX-1113S2下面
延縄ザル 2尺-2 サンコー(三甲)延縄ザル 2尺-2サンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質PEグリーン容量(L)3.7外寸(mm)602×23×14.19(1447)底形状網目その他
電池ケース サンコー(三甲)電池ケースサンコー(三甲)
329税込362
1個
翌日出荷
材質PPグリーン外寸(mm)54×308×PP
デッキボードL サンコー(三甲)デッキボードLサンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様リサイクル原料使用製品種別SN4-097110材質リサイクルPP再生ブラック外寸(mm)1100×225×970ネスティング高さ(mm)35
U型6インチプラグ サンコー(三甲)U型6インチプラグサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
適合プラテクターU730B材質PP乳白色外寸(mm)236×135×200
ミニスレー サンコー(三甲)ミニスレーサンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質PPレッド外寸(mm)625×310×95
延縄ザル 2尺 サンコー(三甲)延縄ザル 2尺サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質PEライトブルー容量(L)4.9有効内寸(mm)556×20×30外寸(mm)601×27×557内寸(mm)557×20×556底形状網目その他
Wスリング Aタイプ TRUSCOWスリング AタイプTRUSCO
6,198税込6,818
1本
翌日出荷から9日以内出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ7 1379
パイプかご SUMNERパイプかごSUMNER
57,980税込63,778
1セット(2本)
3日以内出荷
ベルト式・ワイヤー式アッパーシリーズ用のオプションです。フォーク爪に差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番829-1345適合機種S784750、S784751、S783700、S783703品名パイプかご2018年トラスコ掲載ページ8 1179
配線収納ダクト サカエ配線収納ダクトサカエ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作業台用オプション 作業台下のコード通しでスッキリ収納
ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ SUS(エスユーエス)フットスイッチSUS(エスユーエス)
4,698税込5,168
1台
10日以内出荷
ブラケットキット SUS(エスユーエス)ブラケットキットSUS(エスユーエス)
789税込868
1セット
9日以内出荷
ガイドキット SUS(エスユーエス)ガイドキットSUS(エスユーエス)
3,398税込3,738
1セット
10日以内出荷
カンザシピン 上田機工カンザシピン上田機工
93,980税込103,378
1ケース(1000個)
5日以内出荷
用途松葉ピンセットケース質量(kg)26.4
PLスリング PAT.P 興陽産業PLスリング PAT.P興陽産業
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
PLスリングはクレーン等安全規則(第219条)にもとづく玉掛加工がされており、「ヒゲ」の部分はアルミ合金でプレス加工していますので、「ヒゲ」で手をけがすることもなく安全に取扱いができます。ロック止ワイヤに比べ荷物の下からの引き抜きが容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ルルマン 大阪タイユールルマン大阪タイユー
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。
高さ(mm)48周速(m/min)30
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-7材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)0.72長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)6
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-18材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.38全長(m)6破断荷重(t)3ロープ径(Φmm)8
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付) エスコ1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
仕様二重折釘付エスコ品番EA628SH-20材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304長さ(m)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60耐荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1開口幅(mm)6
スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSETスティールテックスステージスリング ST-2T折りSPANSET
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 200℃までの高温に耐える事が可能です。 万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。 内部のワイヤー点検も簡易にできます。
用途舞台セット、工業用品運搬材質表面布:ポリエステル、芯:スチール最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
自走式スピードローラークリーン ダイキ自走式スピードローラークリーンダイキ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業セット内容ラチェットレバー、固定ボルト配列ウレタンダブルタイプ
仕切板 未来工業仕切板未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番851-5892
アミコミ台付ワイヤー(黒) スリーエッチアミコミ台付ワイヤー(黒)スリーエッチ
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
フレミッシュ加工品です。
取替ワイヤー 日興製綱取替ワイヤー日興製綱
16,980税込18,678
1箱(10本)
翌々日出荷
先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます
長さ(m)1.5
WスリングBP 日興製綱WスリングBP日興製綱
26,980税込29,678
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
ワイヤースリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら